南口精工
ころがり軸受用ナット
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ
2
呼び径D1
65
注文コード
23702735
品番
AN13
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・呼び径D1
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Bn(mm)
12
寸法D3(mm)
85
寸法D4(mm)
79
寸法D6(mm)
66
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
3
寸法g(mm)
79
ピッチ
2
呼び径D1
65
適合座金
AW13
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方