アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの コンテナー
アイリスオーヤマの ボックスコンテナ
アイリスオーヤマの バックルコンテナ
バックルコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23702857
品番
BL-65-DGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥
3,098
¥
3,408
税込
色
ダークグリーン
フタ
あり
スタッキング
可
材質
本体・ふた/ポリプロピレン バックル/ABS樹脂、ステンレス
質量(g)
3220
容量(L)
58.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
624×450×330
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(内)520×375×305
フタの種類
バックル式