セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710076
品番
L
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
呼び径
20
形状
90°エルボ
色
アイボリー
全長L(mm)
42
有効長Z(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材