セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711598
品番
FS-VP
参考基準価格(税別)
¥24,890
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
形状
パイプ
呼び径(A)
125A
厚さ(mm)
(最小)内層t1、外層t2:0.6、中間層t3:4.1
呼び径(mm)
125
外径D(Φmm)
140(基準寸法)
厚さT(mm)
7.5(基準寸法)
厚さ許容差(mm)
±0.5
外径許容差(mm)
±0.8(平均:±0.5)
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類