セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711634
品番
FS-VP
参考基準価格(税別)
¥12,090
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
パイプ
呼び径(A)
75A
厚さ(mm)
(最小)内層t1、外層t2:0.4、中間層t3:3.2
呼び径(mm)
75
外径D(Φmm)
89(基準寸法)
厚さT(mm)
5.9(基準寸法)
厚さ許容差(mm)
±0.4
外径許容差(mm)
±0.5(平均:±0.3)
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類