セキスイ
セキスイの 配管関係
セキスイの 塩ビ接着剤
HI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
23712167
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])
500
性質
低粘度速乾性=A
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※HI継手透明ブルーにはNo.83Sホワイトを使用してください。
※HI管・継手と一般の塩ビ管の接着にもご使用いただけます。
※「日本水道協会企画JWWA S 101水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23712167
-
48899435
S835G
エスロン接着剤NO83Sホワイト
セキスイ
1缶(500g)
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました