耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
厚さ(mm)4
呼び径(mm)40
内容量1個注文コード23712316品番HT
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。

用途
給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4厚さ(mm)4外形寸法(mm)48呼び径(mm)40質量(kg/m)0.818厚さ許容差(mm)±0.3材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ呼び径(A)40A外径許容差(mm)最大・最小外径:±0.3、平均外径:±0.2近似内径(Φmm)40
注意
※JIS規格品は13~50mmです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする