曜日別特売

耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
厚さ(mm)4.5
呼び径(mm)50
内容量1個注文コード23712325品番HT
参考基準価格(税別)¥11,490販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。

用途
給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4厚さ(mm)4.5外形寸法(mm)60呼び径(mm)50質量(kg/m)1.161厚さ許容差(mm)±0.4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ呼び径(A)50A外径許容差(mm)最大・最小外径:±0.4、平均外径:±0.2近似内径(Φmm)51
注意
※JIS規格品は13~50mmです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする