画像準備中

耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712343 品番 HT
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm〜150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。

長さ(m)4 厚さ(mm)5.8 外形寸法(mm)89 呼び径(mm)75 質量(kg/m)2.244 厚さ許容差(mm)±0.5 用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 呼び径(A)75A 外径許容差(mm)最大・最小外径:±0.4、平均外径:±0.25 近似内径(Φmm)77.4
注意
※JIS規格品は13〜50mmです。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする