セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
PTFE PK 10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23713506
品番
PTFE10K
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
外径D(Φmm)
183
寸法D1(Φmm)
98
寸法D2(Φmm)
113
内径d(Φmm)
80
締付トルク(N・m)
52
寸法C(Φmm)
150
質量(g/枚)
88
肉厚t(mm)
3
寸法n×Φh(mm)
8-19
注意
※エスロンパッキンは全面座用です。小平面座やフランジ付樹脂ライニング鋼管に用いる時は片締めや締め過ぎは禁止です。
※ボルトは片締めにならないよう、対角のボルトを交互に均等に締付けてください。
※配管は適切なサポートを行い、フランジに無理な曲げが生じないよう注意してください。パッキンに過大な変形が加わり漏水することがあります。