画像準備中

PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23713883 品番 PVCBVFXV
参考基準価格(税別)¥23,270 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状ストレート 材質(本体)PVC 寸法H(mm)170 外径D(Φmm)140 全長L(mm)212 厚さt(mm)16 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)100 ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 寸法Du(Φmm)98 ボルト穴径h(Φmm)19 中心円C(Φmm)105 口径d(Φmm)40 バルブ種類ボールバルブ
注意
※過酸化水素水など分解によりガスが発生しやすい薬液をご使用される場合は、発生したガスによりボールバルブ内部が高圧となり、バルブが破損する場合がありますので危険です。
ボールにガスの逃がし穴をあけた仕様も対応可能ですので、メーカーまでご相談ください。
※異物や固形物に使用する場合、部材の摩耗や動作不良発生の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする