画像準備中

PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23713987 品番PVCBVSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,650
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状ストレート 材質(本体)PVC 寸法L(mm)203 寸法H(mm)167 接続TS式 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)107 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 口径d(Φmm)50 参考質量(kg)2.6 バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23713987 PVCBVSX 45316853 BV50SX エスロンボールバルブ TS式 セキスイ エスロンボールバルブ TS式 セキスイ 1台 14,900
欠品中
税込16,390
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする