セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ボールバルブ
PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23713996
品番
PVCBVSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,040
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
寸法L(mm)
259
寸法H(mm)
221
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
寸法h(mm)
146
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
口径d(Φmm)
65
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23713996
PVCBVSX
44419322
BV65SX
エスロンボールバルブ TS式
セキスイ
1台
¥
19,900
税込
¥
21,890
注文コードが変更になりました