セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ボールバルブ
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714023
品番
PVCBVSXV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
寸法L(mm)
109
寸法H(mm)
75
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
寸法h(mm)
50
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
口径d(Φmm)
15
参考質量(kg)
0.4
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材