画像準備中

PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23714032 品番 PVCBVSXV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)PVC 寸法L(mm)132 寸法H(mm)82 接続TS式 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)53 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 口径d(Φmm)20 参考質量(kg)0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする