TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23714102 品番TBCZ001-エンビカンユカ
参考基準価格(税別)¥26,310 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。

用途床用 幅(mm)160 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする