セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
VPWパイプ 水道管 4000L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714337
品番
VPW
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
パイプ
呼び径(A)
16A
厚さ(mm)
3.0/許容差±0.30
長さ(m)
4
呼び径(mm)
16
規格
JIS
外径D(Φmm)
22.0/許容差(最大・最小)±0.20・(平均)0.2
長さL(mm)
4000/許容差+30、-10
厚さt(mm)
3.0/許容差±0.30
参考質量(g/m)
256
注意
※参考質量は、比重を1.43として計算したものであり、参考のため示すものであって、規格の一部ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類