※使用例
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の リハビリ・生活補助
YAMAZEN(山善)の 介護椅子
コンパクト回転チェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23716595
品番
SAGR-45(WDB)D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
あぐらをかくのに楽なコンパクト回転座いす。生地は心地よいハニカムメッシュを採用。うれしい背もたれ付(折りたたみ可)。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×485×455
質量(kg)
4
材質
張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
185
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×48.5×45.5
長さ(cm)
背もたれ:29
座面高(cm)
18.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
46×32
用途
回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。