※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーフィルター ホルダー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード23721312 品番C3040
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。

1枚の寸法(mm)300×200 幅(mm)300 長さ(m)8 厚さ(mm)1 質量(g)340 用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。 仕様巻き枚数40枚、透気度987cc/cm2/sec トラスコ品番444-4647 材質ポリエステル タイプホルダ付 耐熱温度(℃)170 ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする