曜日別特売
0184-00001 フィンガーアラート 403fa フィンガーアラート 23721662

0184-00001 フィンガーアラート 403fa フィンガーアラート 23721662
0184-00001 フィンガーアラート 403fa フィンガーアラート 23721662

フィンガーアラート 403fa

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10組)
内容量1セット(10組)注文コード23721662品番0184-00001
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。

用途
指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
透明材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)質量(g)430使用後の手入方法水洗い

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23721653
2019-08-28
用途: 保育園ドア各所
木工房藤澤株式会社建設業・工事業

完成度の高い商品だと思います。取り付け工事も簡単で、仕上がりも
大変良いと思います。衛生的な資材で満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする