曜日別特売
0184-00011 フィンガーアラートプロ 405fa フィンガーアラート 23721678

0184-00011 フィンガーアラートプロ 405fa フィンガーアラート 23721678
0184-00011 フィンガーアラートプロ 405fa フィンガーアラート 23721678

フィンガーアラートプロ 405fa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード23721678品番0184-00011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。

用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。白色材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)質量(g)1600使用後の手入方法水洗い
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする