モリドライブ ルブリ

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500cc) 注文コード23722082 品番-
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

500mlの添加剤を1L缶オイルの代わりに!
高評価の液化モリブデンを配合した500mlの低粘度オイル専用添加剤。減摩剤の添加と同時に、缶オイルの不足量が満たせる得なオイル添加剤です。
低粘度オイル専用添加剤
3L缶、4L缶で油量が足りない場合の追加用
エンジンノイズの低減
エンジン内の摩擦摩耗を減少
省燃費性能の維持と向上

用途
0W-20、5W-20、5W-30
低粘度オイル推奨ガソリン車専用タイプ
適合車ガソリン車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23722082
2023-07-31
用途:
ジムニーシエラのオイル交換に
サービス業

コペン用に買っておいた3リットル缶をジムニーに使用するにあたって
不足分の補充に使用
新油に使用したので効果は不明ですが
特に問題無く調子良いです
今後も3リッター缶にこれを足して使っても良いですね

対象商品:
23722082
2020-04-12
用途:
自家用車のオイルフィルター交換時の不足分
その他業種

自家用車のオイル交換時、フィルターを交換すると、4L缶では不足するので、不足分と内部の保護も出来て、満足です。

対象商品:
23722082
2017-05-22
用途:
エンジンオイル交換の補充

4リットルでは足りない車に使用しています。500mlあるので2台分使用できます。

対象商品:
23722082
2016-11-20
用途:
自動車メンテナンス

オイル交換時にあと0.5リットル必要な時に丁度良い量であり、そのうえモリブデンによる良質の添加剤であることから一石二鳥です、エンジンのレスポンスも良く始動後のアイドリングが早く落ち着くように感じます。

対象商品:
23722082
2021-06-27
用途:
オイル交換

規定量が4.3Lだったので、足りない分の補充として使用しました。効果のほどはよくわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする