ユニワールド
ユニワールドの バッグ・キャップ
ユニワールドの キャップ
ユニワールドの 日除け帽子・フード/サンバイザー
のらスタイル センターメッシュキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23723403
品番
NS-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
帽子の中央部分にメッシュ生地を使用、通気性がよく、ムレ軽減
屋外作業やレジャーなど場所、用途を問わず様々なシーンで使えるシンプルなデザイン
色
ブラック
サイズ
ブラック
特性
通気性
用途
農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア
材質
ポリエステル100%