圧力計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23727576 品番VBPG-05A
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

正圧((+):吐出圧)および負圧((-):吸込圧)を測定できる連成形です。

適合機種VBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ・Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ 形式Φ75、A形、U3/8 適合規格JIS,B7505 目盛(-)50〜0〜(+)50kPa 適合ねじVBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ:<メス/オス>RP(PS)3/8、Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ:<メス・オス>RP(PS)3/8、RP(PS)1/4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
※ボルテックスブロワ吸音器側面のプラグを取り外し、圧力計が垂直になるように取り付けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする