PZ-735 リングライトソケット ツインディレクション 槌屋ヤック 23728425 PZ-735 リングライトソケット ツインディレクション 槌屋ヤック 23728425 PZ-735 リングライトソケット ツインディレクション 槌屋ヤック 23728425 PZ-735 リングライトソケット ツインディレクション 槌屋ヤック 23728425

リングライトソケット ツインディレクション

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23728425 品番PZ-735
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。
2種類の電装品が使える。
差し込むだけの簡単装着。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
通電モニターランプ付き。
ブルー光
DC12V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23728425
2021-05-17
用途:
携帯の充電
自動車・二輪車・自転車関連業

意外に大きかった。下に向けて使うと抜けそうな感じがする。

対象商品:
23728425
2018-01-24
用途:
自動車用

某ホームセンターの安売りオリジナル品と比べて造りが良いです。
首角度調整の間接部分もしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする