PZ-772 タブレットホルダーコンパクト 槌屋ヤック 23728547 PZ-772 タブレットホルダーコンパクト 槌屋ヤック 23728547

タブレットホルダーコンパクト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23728547 品番PZ-772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンから10インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。
特殊ゲルの採用で、ダッシュボードにもピタッと協力吸着。
左右に広がるサポートアーム付きで、ホールド感UP。
収納可能サイズ
高さ約100〜180mm、
幅(タブレット横向き)約100〜255mm/幅(スマートフォン)約50mm以上、
厚み約12mmまで。
10インチクラス。

タイプΦ80吸盤 取付方式ゲル吸着 耐荷重(g)500以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23728547
2020-04-30
用途:
ポータブルナビホルダーとして
その他業種

軽量で角度調整が容易
カーナビの固定が容易で、取外し及び固定が楽。

対象商品:
23728547
2020-03-21
用途:
建設業・工事業

フロントに吸盤を取り付けて使用中です しっかりガードして安心感有りますが
雨の日は外れます 吸盤がダメになったら又買います

対象商品:
23728547
2019-09-26
用途:
ナビ用として

可動域が広くて、しっかりしています。タブレットにもスマホにも対応しているので便利です

対象商品:
23728547
2019-11-13
用途:
車、運転中
農・林・水産業

しっかりした作りでちょっと工夫すれば快適に使用できます。

対象商品:
23728547
2019-06-17
用途:
カーナビのサポート
その他業種

ちょうどよく、大満足ヽ(^。^)ノ。視界が確保され安全にも良いです。

対象商品:
23728547
2018-12-02
用途:
営業車のダッシュボードに
自動車・二輪車・自転車関連業

吸着式ということもあり少し心配でしたが、スマホを取り付けて走行していても全然落ちません。購入して良かったです。

対象商品:
23728547
2018-04-28
用途:
車中常時
建設業・工事業

7インチタブレットで使用、しっかりとホールドする。良い品物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする