※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2450 配管形式(-) 標準形 注文コード23732705 品番MY1B100-2450-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥617,050
この商品はストローク・オートスイッチ種類・配管形式など86種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)2450 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする