※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100TF
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23733703
品番
MY1B100TF-1900
参考基準価格(税別)
¥580,860
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
1900
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200