KS-109 ドレスアップテープ カシムラ 23735583

 

KS-109 ドレスアップテープ カシムラ 23735583 KS-109 ドレスアップテープ カシムラ 23735583 KS-109 ドレスアップテープ カシムラ 23735583

ドレスアップテープ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード23735583 品番KS-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。
耐候・耐水性に優れたテープを採用。
外装・内装に貼付け可能。
パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。

幅(mm)3×10m ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
自家用車のアクセント
青蛙洞 様 (サービス業)

フロントとリアのスポイラーが殺風景なので赤いラインをいれたら限定車っぽくなるかと思って選びました。ラインを入れる場所は、線が細くても太くてもバランス感覚が必要で、車体のラインにうまく合わせないと、単に赤い線が入っているだけになってしまいます。
上手くドレスアップできると「えっ、この車種にこんな限定車あったっけ?」って感じで、駐車場でも目立ちます。
ちなみに車って思った以上に大きいので、2個買っておくと車体周りを飾っても余裕です。

対象商品:
23735565
2020-05-03
用途:
自動車のリアスポイラーのラインとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

赤のこのサイズ巾を探していたのでスポイラーにビッタリフィットしました。

対象商品:
23735565
2020-04-14
用途:
ドレスアップ
製造業

車のイメージアップに役立ちます。貼る時は、良く脱脂しないと剥がれます。

対象商品:
23735574
2019-07-26
用途:
ドレスアップ

目立ちすぎず、派手過ぎず、ちょうどいい赤です。はりやすくカーブもある程度は曲がります。

対象商品:
23735565
2018-11-29
用途:
クルマのドレスアップ、加工品の目印に
建設業・工事業

クルマのドレスアップに購入しましたが、色があまりにもケバいので、主に加工品の目印にはよく目立ってくれますし、安価なので、用途外使用として役立っています。

対象商品:
23735592
2018-10-22
用途:
バイクカウルのライン用
製造業

色あいもよく、凹凸面でも接着効果が良かった。
もう少しいろいろな、色や幅の種類があればいい。

対象商品:
23735565
2018-01-20
用途:
ニスモカスタム風!

友達が買った日産のノートをニスモのカスタム風にラインをラインを入れました。

厚みが無いのでダクトなどの面にも塗装をしてラインを入れたようになりますし。
少しの曲面にも沿って貼り付けれるので良かったです。

長さもあるので1台の車を一周しても少し余るほどです。

対象商品:
23735565
2017-12-15
用途:
ヘルメットや車のアクセントに使用。
サカエヤベーカリー 様

直線は当然問題ありませんでしたが、曲線は少し苦労しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする