熱中対策キットDX

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23738347 品番BR-610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。

セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2 種類応急セット、飴・タブレット 本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
注意
※此方の商品だけで熱中症を完全に防げるものではございません。
※水、瞬間冷却材は在庫状況により画像と異なる場合がございます。
※塩タブレットの賞味期限は2026年6月末までです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

義務化されこういうキットも大切である事で購入しました。
安心材料として現場に設置することによりいい対策であると痛感しました。

対象商品:
23738347
2020-06-11
用途:
送電鉄塔塗装作業時
建設業・工事業

送電鉄塔の現場など作業現場までの山登り、作業現場での休憩時に陰がないなど熱中症リスクが高いので、こちらを持ち運ぶようにしました。これだと、ある程度のものが入っているので、この保冷バッグに各自でOS−1を追加して持ち運ぶなどして重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
23738347
2019-12-18
用途:
現場作業所備品
株式会社丸勝建設 様 (建設業・工事業)

コンパクトな大きさでしたが、必要なものがそろっていて重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
23738347
2018-07-02
用途:
緊急時用
運輸・通信業

熱中症対応に関する物が無かったので、今回購入しましたが入っているキットの種類は良いですがタオルが、もう一回り大きくても良かったかな?バックもあり緊急時に持ち歩けるのは良いです

1人が参考にしています
対象商品:
23738347
2021-06-23
用途:
森林整備
新潟県森林組合連合会 様 (農・林・水産業)

熱中症カードいらない
そのぶん冷却材を一つ増やしてほしい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする