斜プラスチックニッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23738584 品番AP-150G-S
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

刃角度37°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。

呼び寸法(mm)150 材質バナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)155 硬度HRC(刃部)54〜62 刃先角度(°)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする