電工Fニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23738776 品番DN-195
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。
電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。

呼び寸法(mm)195 トラスコ品番496-1161 材質バナジウム鋼 全長(mm)195 質量(g)250 硬度HRC(刃部)58〜65 刃先角度(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする