SH9061LD LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック) 23740018

SH9061LD LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック) 23740018 SH9061LD LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック) 23740018

LEDバスルームライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23740018 品番SH9061LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.8 仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、防雨・防湿型、傾斜(90°) 材質アクリル(乳白) 質量(kg)1.2 タイプFCL30W相当 寸法(Φ×高さH)(mm)285×79 光源LED 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)124.4 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)1220 光色昼光色 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23739993
2020-09-04
用途:
浴室灯交換
株式会社誠商事 様

少し接地面が大きいので、今までついていた筒型の照明器具跡を隠せるサイズでした。一体型ではないので、LED電球が交換できるところが
いいです。

2人が参考にしています
対象商品:
23739993
2018-03-12
用途:
バスルームと玄関灯電球器具取替え
カーテンの浜田 様 (製造業)

始めは白熱球の取替えでしたが、値段も安く他のストレート型より
見た目もかわいらしいのでこのLEDにしました、取り付けも簡単ですが防水とゆうより防滴かな?

1人が参考にしています
対象商品:
23739984
2017-04-17
用途:
お風呂場
サービス業

直ぐに届いたし、安く形も可愛かったのでとても満足です。

対象商品:
23739993
2016-08-10
用途:
浴槽用

LEDは良いのですが、写真より質感が荒く感じた?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする