※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23745138
品番
MY1B20G-400-XC67
参考基準価格(税別)
¥45,380
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
400
作動方式
複動
仕様
(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード