BAG-F7BK カジュアルPCバッグ サンワサプライ 23755147

カジュアルPCバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23755147 品番BAG-F7BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アダプタやマウスなどの小物を多様なポケットできちんと整理できます。
コンパクト設計なので、インナーケースとしてもバッグとしても使用できます。
パソコン収納部底面には衝撃を吸収する低反発ウレタンを使用しています。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。

特性衝撃吸収、2WAY 付属品ショルダーベルト 適合機種15.6インチワイドまでのノートパソコン 材質表装/ポリエステル ブラック 質量(g)480 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×45×285(参考収納寸法) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)405×70×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする