曜日別特売
KRS-3110FN RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ サンワサプライ 23757396

KRS-3110FN RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ サンワサプライ 23757396
KRS-3110FN RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ サンワサプライ 23757396
KRS-3110FN RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ サンワサプライ 23757396
KRS-3110FN RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ サンワサプライ 23757396

RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード23757396品番KRS-3110FN
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。
金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

ケーブル長(m)10規格UL2464コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub9pinオスシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。(機器)各社D-sub25pinメスコネクタを持つRS-232C周辺機器・オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠※TAの接続にはケーブル長が影響しますので/2m以内のケーブルをご使用ください。ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする