曜日別特売
3023495 オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント) 23759244

 

3023495 オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント) 23759244
3023495 オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント) 23759244

オートペイントカラーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1冊国産車は8社130色、輸入車は14社90色の合計220色収録タイプ2018注文コード23759244品番3023495
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。
色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。
各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。

用途自動車補修用色見本帳国産車は8社130色、輸入車は14社90色の合計220色収録タイプ2018寸法(mm)台紙:200×80、色票:縦30×横20危険物の類別非危険物
注意
※色票は、実車とは色の感じが異なる場合がありますのでご注意ください。
※各塗色カラーサンプルは、共同制作のため、naxファーミュラーとは色相にズレのあるものがあります。
※特にカラーベースなどの下塗り色は裏面掲載配合とは色相が異なる場合があります。
※カラーサンプルを基本にしながら、現車色に合わせて微調色してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする