SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23759916
品番
K4712NJV-13
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所
洗面所
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
36~40
取付径(Φmm)
(足)35
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった