※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線・オートスイッチ品番・コネクタ形状など116種類から選べます他の種類を見る 内容量1個リード線(m)3オートスイッチ品番M9BWV注文コード23766023品番MGPM40-100-HL-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥54,450販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。