カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード23774293 品番J0ELF-K109
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。

SAE10W-40 APISL 用途4サイクルエンジン用 種類全化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23774293
2026-03-17
用途:
バイクのオイル交換
その他業種

効果とかはわからないけど、精神的に高いオイルを入れたので、とりあえず良かったのではなかろうか。いつもこのオイルなのでわからない、ら

対象商品:
23774293
2018-05-03
用途:
oil交換時
建設業・工事業

ネイキッドなので牙強を使って
いましたがレベルアップと
言ったところでしょうかね。

1人が参考にしています
対象商品:
23774293
2017-05-21
用途:
オイル交換
製造業

純正なので品質も問題無いと思います。予備が無くなったらまた注文します。オイル缶が一本変形していました。中身に影響はないんですが・・

対象商品:
35446643
2016-04-11
用途:
カワサキのバイクに使用
野口通信 様

ギヤの入りがスムーズ

1人が参考にしています
対象商品:
35446643
2016-03-30
用途:
ninja250に使用
不動産業

カワサキ R4 から、これに変えましたがギヤのは入りがスムーズになりました。カワサキ R4でも悪いわけではありませんでしたが、その上の性能です。

1人が参考にしています
対象商品:
35446643
2015-03-27
用途:
スズキ バンディット1250Fのエンジンオイルとして使用。

スズキ車の純正エンジンオイルには、化学合成オイルが無い。 化学合成オイルを入れようとすると社外品使用となるが、価格がかなり高いものが多い。
その中でカワサキの本品は、程々の価格で、エンジンがスムーズに回り、ギヤの入りも良好。 また、メーカー純正オイルなので信頼性もあるので、おすすめオイルである。

1人が参考にしています
対象商品:
35446643
2015-04-04
用途:
スーパースポーツバイクのオイル交換

今回、カワサキZX10Rのオイル交換にこの冴速を購入しました。オイルとしてはとてもフィーリングが良くスムーズにエンジンが回るような印象です。とても満足しています。が!!送られて来た商品は、すべて缶が凹んでおり明らかに在庫処分的なやっつけ販売だと思いました。梱包自体凹みなどはなかったので、凹んだ売れ残りを発送したと思われます。オイルが漏れていても不思議ではないほど凹んでいました。二度と購入いたしません!!!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35446643
2015-03-19
用途:
所有しているカワサキのSSに使用
医療・福祉・介護関連業

私の知る限りでは最も安く購入でました。
同じ粘土の部分合成のオイルを入れてましたが、冴速は凄くエンジンの回転上昇が速くかつ軽く吹け上がる事が体感できました。
満足いく買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする