画像はPB180-M3Mとなります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。
PISCO(ピスコ)
ミニタイプ ティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
ミニタイプ ティー
注文コード
23774467
品番
PB180-M3M-C
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属本体・ガイドリング/快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは特殊ステンレス
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状
ミニタイプ ティー
使用流体
空気
材質(金属フード)/処理
快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
色
樹脂本体・開放リング/ライトブルー
潤滑油
フッ素系グリース
包装形態
クリーンルーム包装
有効断面積(mm
2
)
0.6
質量(g)
1.9
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
寸法L(mm)
12.8
管接続口径
M3×0.5
寸法A(mm)
2.2
ねじの種類
(おねじ)M
寸法E(mm)
10.25
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8.4
ねじ規格
ミリサイズ
寸法P(Φmm)
6
対辺H(mm)
5.5
特性
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった