種類カメラ本体
画素数2560(H)×2560(V)
カラーモードモノクロ
センサータイプ1.1型相当
フレームスピード(fps)(最大)55
レンズマウントCマウント
質量(g)約85
電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)
規格CE、FCC
消費電力(W)3.6以下
精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)
撮像素子CMOS イメージセンサ
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
アスペクト比1:1
ガンマγ=1.0〜0.45(出荷設定γ=1.0)
ゲイン1〜8倍(出荷設定:1倍)
トリガ入力Low:0〜0.5V、High:2.0〜24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs
ビデオフォーマットMono 8bit
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
被写体照度標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)
画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)