USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23774485 品番DU657MC
参考基準価格(税別)¥354,500 販売価格(税込) ¥380,490
販売価格(税別)
345,900
質量(g)約85 種類カメラ本体 電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格CE、FCC 消費電力(W)3.6以下 精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° センサータイプ1.1型相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子CMOS イメージセンサ ホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター カラーモードカラー 画素数2560(H)×2560(V) プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ フレームスピード(fps)(最大)55 アスペクト比1:1 ガンマγ=1.0〜0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン1〜8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力Low:0〜0.5V、High:2.0〜24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマットBayer 8bit レンズマウントCマウント 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) IRカットフィルタ 画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする