HR-1982 ボール止め 三友 23787286 HR-1982 ボール止め 三友 23787286 HR-1982 ボール止め 三友 23787286 HR-1982 ボール止め 三友 23787286

ボール止め

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23787286 品番 HR-1982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

シート止めに最適!
小荷物の固定にも使えます!

幅(mm)約5 長さ(m)約0.4 厚さ(mm)- 折径(cm)40 太さ(Φmm)5 材質ポリプロピレン・天然ゴム・プラスチック 用途シートや小荷物の固定などに
注意
※本製品は天然ゴムを使用している為、長時間紫外線に当ると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※人に向けての使用はしないで下さい。
※それ以上伸びない長さの8割を超えて使用しないで下さい。
※長時間使用したまま放置しないで下さい。破損の恐れがあります。
※ゴムコートのほつれ、切れ、フックが傷んでいる等の破損が生じた場合は使用しないで下さい。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※子供の手が届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
軽トラ荷台シートの固定

軽トラックの荷台シートに取り付けて使用しています。荷台のフックの位置に合わせて長さ違いで購入する必要があります。

対象商品:
23787295
2020-11-22
用途:
トラックのシートを止める
タタミの小林商店 様 (製造業)

ハトメ側にボールなんでしょうが あえて反対に付けて荷台のフックから外しやすく気に入っています

対象商品:
23787286
2020-01-27
用途:
トラックのシートを止める
タタミの小林商店 様 (製造業)

知人の大工さんから使い勝手が良いと教えてもらい購入。

1人が参考にしています
対象商品:
23787286
2019-11-03
用途:
シートをトラックに止める用
製造業

知り合いに教えてもらい購入。ゴムの太さも伸びも丁度いい。

対象商品:
23787277
2018-11-17
用途:
軽トラのトラックカバーを留める時
製造業

ホームセンターで売っているものよりつくりがしっかりしていて丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする