空気抜弁 TA-22タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23799098 品番TA-22ML15A
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1.0 使用温度範囲(℃)100 トラスコ品番795-9141 高さ(mm)95.5 材質(本体)CAC406C(青銅) 質量(g)360 形式フロート式 接続方式JIS R 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水 材質(ディスク)FKM(ふっ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01〜1.0 材質(フロート)PP(耐熱樹脂)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする