曜日別特売
MIS6236 ラーキンスブランドシューズ MIS6236 LARKINS 23799493

MIS6236 ラーキンスブランドシューズ MIS6236 LARKINS 23799493
MIS6236 ラーキンスブランドシューズ MIS6236 LARKINS 23799493
MIS6236 ラーキンスブランドシューズ MIS6236 LARKINS 23799493
MIS6236 ラーキンスブランドシューズ MIS6236 LARKINS 23799493

ラーキンスブランドシューズ MIS6236

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト/ブラウン
内容量1足注文コード23799493品番MIS6236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ソフトなアッパー素材に滑りにくい合成底を採用。デザインはすっきりしていますが、幅はゆったり設定です。

サイズ(cm)27ホワイト/ブラウン靴タイプスニーカー甲被タイプ紐タイプ形状ローカット材質(アッパー)合成皮革種類作業靴材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑底足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23799545
2025-09-16
用途: 建築現場

中敷きのクッションがいまいちです。もう少ししっかりした物にお願いてきれば

対象商品 : 23799536
2025-04-11
用途: 普段使い
有村管工事建設業・工事業

安全靴ばかり履いているので、普段使い用に購入しました。
ちょっと、靴底が薄いかな?
それ以外は合格です

2024-12-05
用途: コスパ最強
建設業・工事業

試しに購入しましたが、とても良いデザインで履き心地抜群でした。

対象商品 : 23799457
2023-03-24
用途: 普段使い 草野球用 +ストック
呉事務所その他業種

大好きな色使い。クッション性も良く普段用、ストック、草野球用も追加して3足買い!!

1が参考にしています
対象商品 : 23799457
2023-03-22
用途: 普段の生活
呉事務所その他業種

一目惚れ。包容力ある白いボディにシックなコーヒー色の紐!!素敵だ。
軽くて、クッションせいもあり、届いたその日、2足追加購入!!

対象商品 : 23799554
2021-09-13
用途: 現場内の上履
土屋製作所建設業・工事業

現場内の上履として購入しました。
軽くとても履き心地が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 23799536
2021-03-21
用途: ゴルフシューズ代わりに
農・林・水産業

ゴルフシューズが古くなったので買い替えを探していたところ 貴社のカタログが届き見ていたら作業靴の中に洒落た靴が目に止まりました それがラーキンスの靴でした ゴルフはもちろんウォーキングで履いてもいいですしコスパも満足です
作業靴ではもったいないです

1が参考にしています
対象商品 : 23799536
2024-07-09
用途: 毎日の散歩に使用していますが、ソールの減りが早く1か月で踵が擦り切れてしまった。

履き心地や見た目は、良いのだがなんせソールの減りが早すぎる

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする