曜日別特売
- 525 HOLESHOT ST SHINKO(シンコータイヤ) 23800622

- 525 HOLESHOT ST SHINKO(シンコータイヤ) 23800622
- 525 HOLESHOT ST SHINKO(シンコータイヤ) 23800622

525 HOLESHOT ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
リム径(inch)10
タイヤサイズ90/100-14 49M
内容量1本注文コード23800622品番-
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

初級ライダーから表彰台を狙う上級ライダーまで幅広いライダーにアドバンテージをもたらせます。マディではセルフクリーン機能によりトレッド部の泥づまりを解消します。ラージサイズ、スモールサイズも充実。

タイヤサイズ90/100-14 49M構造TTリム径(inch)10タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする