SHINKO(シンコータイヤ)
525 HOLESHOT ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
リム径(inch)
19
10
18
19
タイヤサイズ
110/90-19 62M
90/100-14 49M
90/100-16 51M
100/100-18 59M
110/100-18 64M
120/100-18 68M
100/90-19 57M
110/90-19 62M
120/90-19 66M
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23800683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
初級ライダーから表彰台を狙う上級ライダーまで幅広いライダーにアドバンテージをもたらせます。マディではセルフクリーン機能によりトレッド部の泥づまりを解消します。ラージサイズ、スモールサイズも充実。
タイヤサイズ
110/90-19 62M
構造
TT
タイヤ幅(mm)
110
リム径(inch)
19
偏平率(%)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。