曜日別特売
- R505 HOLESHOT HT SHINKO(シンコータイヤ) 23800762

- R505 HOLESHOT HT SHINKO(シンコータイヤ) 23800762
- R505 HOLESHOT HT SHINKO(シンコータイヤ) 23800762

R505 HOLESHOT HT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ100/100-18 59M
内容量1本注文コード23800762品番-
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

海外で鍛えられたハード路面専用のタフなモデル。硬い路面コンディションでもマシンからのトルクを確実に伝達します。

適合リアタイヤサイズ100/100-18 59M構造TTタイヤ幅(mm)100リム径(inch)18偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする