SHINKO(シンコータイヤ)
R505 HOLESHOT HT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
リム径(inch)
18
18
19
タイヤサイズ
110/100-18 64M
100/100-18 59M
110/100-18 64M
100/90-19 57M
110/90-19 62M
120/90-19 66M
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23800778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
海外で鍛えられたハード路面専用のタフなモデル。硬い路面コンディションでもマシンからのトルクを確実に伝達します。
適合
リア
タイヤサイズ
110/100-18 64M
構造
TT
タイヤ幅(mm)
110
リム径(inch)
18
偏平率(%)
100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。